• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

EMBOUT 1/4 TORX 20 LONG 70MM

Réf.: EX.620
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article EX.620
EAN / GTIN 3148510258645
Réf. fabricant EX.620
Article hors catalogue L60130 6448

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Selon les spécifications TORX®.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,84
  • d [mm]: 5,6
  • L [mm]: 70
  • Torx [n°]: T20
  • [g]: 9,80