EV4 Parka d'hiver Black L R

Réf.: EV461BKRL
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
Référence article EV461BKRL
EAN / GTIN 5036108415878
Réf. fabricant EV461BKRL

Description

Description:

La parka d'hiver EV4 utilise un tissu extensible dynamique et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique permet une amplitude de mouvement sans restriction et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Panneaux latéraux intérieurs doublés en sherpa pour une chaleur maximale
  • Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Réglage vertical et horizontal de la capuche
  • Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
  • Système Flotec™ pour la ventilation et une meilleure respirabilité
  • Intérieur en baffles épaisses pour un meilleur confort
  • Capuche réglable compatible avec les casques
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Poches latérales zippés
  • Poches poitrine zippées
  • Poche sur manche
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Cordon de serrage
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Capuche avec cordons
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Composition de la coque: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;