Veste de pluie EV4 Shell Metal Grey XL R

Réf.: EV460MGRXL
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
Référence article EV460MGRXL
EAN / GTIN 5036108415847
Réf. fabricant EV460MGRXL

Description

Description:

La veste EV4 Shell Jacket utilise un stretch dynamique qui offre une protection imperméable, coupe-vent et respirante maximale tout au long de l'année. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une amplitude de mouvement sans restriction et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Modèle Premium avec coude préformé
  • Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
  • Réglage vertical et horizontal de la capuche
  • Capuche réglable compatible avec les casques
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • ActiReach™ Emmanchure active pour un dépassement ergonomique
  • Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Fermetures éclair bidirectionnelles adaptées aux harnais
  • Poches latérales zippés
  • Poches poitrine zippées
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Cordon de serrage
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
  • Capuche avec cordons
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • 3 couches
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Certifié CE

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester, Stretch, 75D, Membrane TPU collée à 100% Polyester 30D Tricot
Composition de la coque: Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester, Stretch, 75D, Membrane TPU collée à 100% Polyester 30D Tricot
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;