Veste DX4 Baffle Black XXXL R

Réf.: DX468BKRXXXL
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
Référence article DX468BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108404605
Réf. fabricant DX468BKRXXXL

Description

Description:

La veste DX4 Heavy Padded Baffle offre une chaleur et une isolation exceptionnelles. Le tissu extensible dynamique, le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée et une plus grande liberté de mouvement. Deux entrées latérales zippées, des poches poitrine et des poches intérieures offrent beaucoup d'espace de stockage sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Système Flotec™ pour la ventilation et une meilleure respirabilité
  • Tissu contrastant intérieur dynamique
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • Capuche amovible
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poches poitrine zippées
  • Poches latérales zippés
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • balayé de tous les points de stress
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Poche téléphone
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Composition de la coque: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Tissu de la doublure: Pongé 100 % Polyester Extensible 75D
Composition de la doublure: Pongé 100 % Polyester Extensible 75D
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 80
Poids de la doublure oz: 3
Poids du rembourrage gm: 10
Poids du rembourrage oz: 7
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;