Description:
C'est un produit nouveau et innovant qui permet de maintenir au frais un travailleur jusqu'à 8 heures. Utilisant des matériaux et des technologies conçus pour prévenir du stress thermique, cette veste garde le corps à une température idéale pour le travail, même dans les climats les plus humides et les plus chauds. Il suffit de tremper le gilet dans l'eau puis de bien l'essorer. On peut alors porter ce gilet sans mouiller les vêtements dessous. Quand la veste devient sèche, répéter l'opération pour 8 heures de confort supplémentaire.
Caractéristique(s):
- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Polyester Mesh
Composition de la coque: 100% Polyester Mesh
Tissu de remplissage: Fil de bambou avec rembourrage PVA
Composition du rembourrage: Fil de bambou avec rembourrage PVA
Poids de l'enveloppe gm: 60
Poids de la coque oz: 2
Poids du rembourrage gm: 330
Poids du rembourrage oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 20 lavages