Cellule de pesage / mesure de force CS 10000-3P1, Classe OIML C3, Plage de pesée 10000 kg

Réf.: CS 10000-3P1
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CS 10000-3P1
EAN / GTIN 4045761221437
Réf. fabricant CS 10000-3P1
Article hors catalogue L40250 2680

Description

Description:

  • Précision selon OIML R60 C3
  • Conformité et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP68/IP69K (selon EN 60529), soudure hermétique
  • Acier nickelé
  • Domaine d’application: Mesure du poids et des forces de compression
  • Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu’à la mesure des forces et aux bancs d’essai
  • Raccordement 4 pointes
  • Remarque: modèle EX ou classe de précision C4 sur demande
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V