Blouse Standard White XXXL R

Réf.: C851WHRXXXL
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
Référence article C851WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108101429
Réf. fabricant C851WHRXXXL

Description

Description:

Les caractéristiques de ce style populaire comprennent une fermeture pressions dissimulée, deux poches basses et une poche poitrine. Fabriqué à partir de coton 100%, ce superbe vêtement est durable et confortable, répondant à toutes vos exigences de travail.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Tissu pour vêtements de travail en coton de qualité supérieure qui ne rétrécit pas
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • deux poches plaquées
  • Disponible de la taille XXS à XXL

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Description de l'enveloppe: Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.
Poids de l'enveloppe gm: 305
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;