Description:
Cette tunique pour homme est fabriquée avec notre tissu extensible Kingsmill. Il a un nouveau design avec des boutons dissimulés sur le devant, un dos actionné et un espace sur la poitrine pour les logos de l'entreprise.
Caractéristique(s):
- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Fermeture pressions pour accès facile
- 4 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- boucle en D pour les clefs ou les badges
Matière(s):
Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;