Description:
Les caractéristiques gagnantes de cette combinaison populaire incluent une poche poitrine, une poche mètre et deux poches latérales. Le dos élastiqué procure du confort pour toute la journée.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture pressions pour accès facile
- 5 poches pour plus de rangement
- Passe-mains
- Poche mètre
- Poche téléphone
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Disponible jusqu'au 6XL
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;