Gilet HV avec porte-badge double entrée Yellow XX/3X R

Réf.: C475YERXX/3X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article C475YERXX/3X
EAN / GTIN 5036108214655
Réf. fabricant C475YERXX/3X

Description

Description:

Gilet classique 2 bandes avec en plus un porte badge à double entrée.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier