Combinaison CE SAFE-WELDER™ Navy XXXL R

Réf.: C030NARXXXL
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
Référence article C030NARXXXL
EAN / GTIN 5036108120116
Réf. fabricant C030NARXXXL

Description

Description:

Offrant une protection complète toute la journée et un bon rapport qualité-prix, la combinaison Safe-Welder ™ est un excellent choix pour les soudeurs et les travailleurs industriels exposés à la chaleur. L'élastique côté donne au porteur un ajustement plus confortable et des poches multiples protègent les outils et les effets personnels.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche mètre
  • Accès latéral simple et rapide
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Disponible du XS au 5XL
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • 4 poches pour plus de rangement
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (
    A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizweld : 100% Coton,finition FR
Composition de la coque: 100% Coton,finition FR
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages