Pantalon thermique Dynamic Air Charcoal M A

Réf.: B171CHAM
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
Référence article B171CHAM
EAN / GTIN 5036108363605
Réf. fabricant B171CHAM
Article hors catalogue L01840 509

Description

Description:

Le pantalon thermique DynamicAir est fabriqué à partir de notre tissu innovant qui évacue l'humidité, qui repousse l'humidité de la peau, avec des coutures contrastées et des panneaux sans couture pour un design moderne. Les pantalons sont ajustés pour une évacuation optimale de l'humidité et conviennent à une utilisation multi-saisons.

Caractéristique(s):

  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort
  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Séchage rapide
  • Contraste coutures de couleur plus plus de classe
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Composition de la coque: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 165
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;