Pantalon thermique pour femmes Black XXL R

Réf.: B125BKRXXL
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
Référence article B125BKRXXL
EAN / GTIN 5036108406876
Réf. fabricant B125BKRXXL

Description

Description:

Ce legging de base pour femmes crée une couche de chaleur autour de la partie inférieure du corps, idéale pour les environnements de travail froids. Les fibres douces de polycoton et le tricotage du tissu permettent d'emprisonner la chaleur. Les caractéristiques comprennent un ourlet à revers et une taille élastiquée.

Caractéristique(s):

  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C;