T-Shirt antistatique ESD White S R

Réf.: AS20WHRS
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
Référence article AS20WHRS
EAN / GTIN 5036108192366
Réf. fabricant AS20WHRS
Article hors catalogue L01840 191

Description

Description:

Ce t-shirt de protection est léger et confortable. Idéal pour les environnements nécessitant une résistance électrostatique.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • EN 61340-5-1
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Léger et confortable
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Matière(s):

Tissu extérieur: 96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Composition de la coque: 96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;