Gant DX VHR Impact Orange XXXL R

Réf.: A727ORRXXXL
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
Couleur Orange
Taille des gants 12

Numéros d’identification et classifications

Référence article A727ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108326020
Réf. fabricant A727ORRXXXL

Description

Description:

La conception innovante du TPR, associée à une doublure anticoupures de niveau E, font de ce gant antichoc offrant une dextérité, un confort et une protection exceptionnels. Les protections TPR sont collées directement sur la doublure au lieu des coutures traditionnelles, cela permet au gant de bouger librement avec la main.

Caractéristique(s):

  • Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
  • Anticoupure de niveau E
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Doublure haute visibilité
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A6
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elasthanne; Fibre de verre; Fibre d'acier; Polyester; ElastiqueFibre de verre;