Gant Aqua-Seal Pro Orange/Blue XL R

Réf.: A726O4RXL
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
Couleur Orange/Blau
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A726O4RXL
EAN / GTIN 5036108252824
Réf. fabricant A726O4RXL

Description

Description:

Le gant A726 est 100% étanche et offre une protection complète de la main contre de multiples dangers. Les inserts TPR sur le dos de la main, protègent de l'impact. La doublure Insulatex® de 100 grammes lui confère une excellente isolation thermique.

Caractéristique(s):

  • Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
  • paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
  • Risque faible de coupure
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
  • EN 511: 2006 (X4X)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique; Polyurèthane; Polyester; TPR; Neoprène