0 Black XL R

Réf.: A715K8RXL
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A715K8RXL
EAN / GTIN 5036108414161
Réf. fabricant A715K8RXL

Description

Description:

Découvrez le summum de la sécurité et de la performance avec notre gant avancé, conçu par des experts pour offrir une protection contre les chocs inégalée et une polyvalence extraordinaire. Spécialement conçu pour offrir une protection contre les chocs à faible énergie, ce gant vous protège contre les tâches exigeantes. Compatible avec la plupart des appareils à écran tactile, ce gant permet une interaction transparente sans qu'il soit nécessaire de le retirer. Il est doté d'une doublure ESD pour réduire le risque de décharge électrostatique dans les environnements sensibles.

Caractéristique(s):

  • Pour une protection contre les chocs à faible énergie
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Antistatique
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique; Elasthanne; Fibre de carbone; TPR;