Gant Usage Général- Haute Performance Black XL R

Réf.: A700BKRXL
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A700BKRXL
EAN / GTIN 5036108162635
Réf. fabricant A700BKRXL

Description

Description:

Ce gant haute performance est parfait pour tous types de travaux. léger en main, il est renforcé au niveau du pouce et son poignet est réglable.

Caractéristique(s):

  • Gant multi-usage haute performance
  • Coutures renforcées sur le pouce pour plus de résistance
  • Support de poignet et protection
  • Léger et confortable
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)

Matière(s):

Matériau: Cuir Synthétique; Elastique; Caoutchouc; Polyester;