Gant coupure D agroalimentaire Blue XL U

Réf.: A655BLUXL
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
Couleur Blau
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A655BLUXL
EAN / GTIN 5036108174126
Réf. fabricant A655BLUXL

Description

Description:

Ce gant niveau D en résistance à la coupure peut être utilisé en industrie agroalimentaire. Il offre un confort et une dextérité exceptionnels. Lavable à 60° ce gant ambidextre est vendu à l'unité.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Vendu à l'unité
  • Lavable en machine à 60°C
  • Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • CE Foodsafe
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Polyester; Elastique;