Gant Rouge PU Red/Black XXL R

Réf.: A641R8RXXL
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
Couleur Rot/Schwarz
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A641R8RXXL
EAN / GTIN 5036108292578
Réf. fabricant A641R8RXXL

Description

Description:

Un standard pour les risques mineurs. Le revêtement en PU augmente la résistance à l'abrasion. Le coloris rouge facilite l'identification. Idéal pour les travaux complexes nécessitant une grande dextérité.

Caractéristique(s):

  • revêtement en PU lisse
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • Pour les tâches à risques mineurs
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;