Gant Sabre à picots Grey S R

Réf.: A640G7RS
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
Couleur Grau
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A640G7RS
EAN / GTIN 5036108252800
Réf. fabricant A640G7RS

Description

Description:

La doublure de qualité supérieure résistant aux coupures offre une protection supérieure permettant d'atteindre le niveau de coupe D. L'ajout de picots en PVC à la paume améliore les performances de préhension, offrant ainsi une sécurité accrue aux objets pointus tenus à la main.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • bonnes performances en conditions humides
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; Polyester; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;