Gant Razor, coupure D Grey S R

Réf.: A630G7RS
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
Couleur Grau
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A630G7RS
EAN / GTIN 5036108312467
Réf. fabricant A630G7RS

Description

Description:

Gant de niveau D à la coupure, avec renfort cuir sur la paume pour un meilleur grip et une bonne résistance à l'abrasion. Idéal pour la manipulation du verre ou des tôles.et travailler avec des objets chauds jusqu'à 250 ° C pendant de courtes périodes

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • protection renforcée sur la paume et l'index
  • Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
  • Conçu pour les tâches nécessitant une résistance à l'abrasion renforcée
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; cuir bovin; Elastique; Polyester; ElasthanneFibre de verre;