Description:
Gant PVC rouge est tout enduit sur support coton interlock, finition lisse et poignet tricot. Excellente résistance à l'abrasion et finition lisse Le gant entièrement trempé permet une excellente protection contre l'eau et l'huile.
Caractéristique(s):
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- sans Phtalate
- PVC extrêmement souple
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Niveau Anticoupure A1 ANSI
- Certifié CE
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Matière(s):
Matériau: Coton; Polyester;