Gant pour écran tactile en mousse nitrile (Paquet de 12 paires) - NPR15 Black S R

Réf.: A355K8RS
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A355K8RS
EAN / GTIN 5036146017126
Réf. fabricant A355K8RS

Description

Description:

Faites l'expérience du confort, de la dextérité et de la sensibilité ultimes, avec notre gant super léger et respectueux de l'environnement. La doublure en polyester recyclé et élasthanne de 15 g, recouverte d'une mousse nitrile souple, assure une excellente adhérence sur le mouillé comme sur le sec. Renfort de la ″Pince″ entre le pouce et l'index, pour une protection et une durabilité accrues. Compatible avec la plupart des appareils à écran tactile, il permet une interaction transparente sans le retirer. Vendu en paquets de 12 pour plus de commodité.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de polyester recyclé
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Conçu spécifiquement pour les appareils à écran tactile
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester recyclé;Elastique;