Gant DermiFlex Plus Grey/Black S R

Réf.: A351G8RS
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
Couleur Grau/Schwarz
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A351G8RS
EAN / GTIN 5036108299096
Réf. fabricant A351G8RS

Description

Description:

Picots dans la paume pour un meilleur grip et une protection accrue. La doublure respirante sans couture est idéale pour les manipulations de précision dans les environnements secs.

Caractéristique(s):

  • Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Doublure sans couture respirante idéale pour une manipulation de précision dans des environnements secs
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Léger et confortable
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elasthanne; Elastique; Polyester;