Gant Grip HiVis - Latex Orange/Black XL B

Réf.: A340ORBXL
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
Couleur Orange/Schwarz
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A340ORBXL
EAN / GTIN 5036108246335
Réf. fabricant A340ORBXL

Description

Description:

Le gant Hi-Vis utilise la dernière technologie de mousse de latex tout en permettant à l'utilisateur d'être vu facilement. le gant A340 offre le plus haut niveau de confort avec une excellente adhérence dans les environnements humides et secs. Les petites tailles (4,5,6) conviennent aux enfants.

Caractéristique(s):

  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Doublure haute visibilité
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Offre le plus haut niveau de confort
  • Certifié CE
  • ouverture arrière pour la ventilation
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 2 Abrasion ANSI
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;