Gant Dexti-Grip Black M R

Réf.: A320BKRM
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article A320BKRM
EAN / GTIN 5036108163502
Réf. fabricant A320BKRM

Description

Description:

Recommandé pour toutes opérations nécessitant dextérité et précision. C'est la meilleure solution pour les travaux d'assemblage de précision en milieux gras.

Caractéristique(s):

  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Certifié CE
  • Niveau 3 Abrasion ANSI
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;