Gant All-Flex Grip Black XXL R

Réf.: A315K8RXXL
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A315K8RXXL
EAN / GTIN 5036108302291
Réf. fabricant A315K8RXXL

Description

Description:

Le gant All-Flex entièrement enduit nitrile est un gant ergonomique et lèger offrant confort et qualité. Le poignet tricot permet un ajustement correct confortable tandis que l'enduction nitrile lui confère une résistance élevée à l'abrasion ou aux liquides tout en restant souple et adhérent.

Caractéristique(s):

  • Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Résistant à l'huile et à l'eau
  • Poignets élastiqués
  • Léger et confortable
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Certifié CE
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Niveau 1 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;