Gant Grip 15 en nitrile (Pk12) Grey/Green XL R

Réf.: A313G3RXL
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
Couleur Grau/Grün
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A313G3RXL
EAN / GTIN 5036146018185
Réf. fabricant A313G3RXL

Description

Description:

L'adhérence et les performances sont inégalées grâce à notre enduction nitrile strié unique. Ses performances exceptionnelles en matière d'adhérence vous permettent de garder le contrôle, que ce soit sur sol mouillé ou huileux. La doublure sans couture de jauge 13 ajoute une couche de durabilité, ce qui rend ces gants durables et fiables. Avec une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C, ils offrent une sécurité accrue dans les environnements à haute température. Vendu en paquets de 12 pour plus de facilité.

Caractéristique(s):

  • Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Revêtement unique en nitrile sablé
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Paume texturée
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;