Gant Flexo Grip enduit Nitrile Red/Black L R

Réf.: A310R8RL
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
Couleur Rot/Schwarz
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A310R8RL
EAN / GTIN 5036108261864
Réf. fabricant A310R8RL

Description

Description:

Ce gant nylon enduit nitrile offre une excellente résistance à l'abrasion. Idéal pour la réparation automobile, la construction et tous les autres secteurs.

Caractéristique(s):

  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Certifié CE
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 2 Abrasion ANSI
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;