Gant nitrile, poignet tricot Navy XL R

Réf.: A300NARXL
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
Couleur Marine
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A300NARXL
EAN / GTIN 5036108174812
Réf. fabricant A300NARXL

Description

Description:

Ce gant entièrement enduit nitrile avec poignet tricot est idéal pour tous travaux nécessitants une bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, à la graisse et à l'humidité. Le revêtement en nitrile résistant empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau. Convient pour la collecte des déchets, les services publics et la maintenance.

Caractéristique(s):

  • Epais revêtement nitrile lisse
  • Tricot jauge 12 pour la dextérité
  • Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
  • Doublure en coton jersey et poignets tricots
  • Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
  • norme maximale EN Abrasion niveau 4
  • Certifié CE
  • Niveau 3 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Coton; Polyester; Doublure Jersey;