• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Disque abrasif éventail LUKAS SLTK pour tous les matériaux, Ø 115 mm, avec filetage M14 Grain 40 en corindon de zircone droit

Réf.: A27111150401723
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article A27111150401723
EAN / GTIN 4027497550982
Réf. fabricant A27111150401723

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil •Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •La présence de fentes de refroidissement évite le bleuissement : Cela réduit le réusinage nécessaire et assure un résultat parfait en termes de qualité de surface •Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Montage rapide et facile sans clé de serrage •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire. •Un support en plastique léger assure à l’outil son faible poids et un maniement facile. Les fentes de refroidissement intégrées permettent une utilisation sans échauffement, évitant ainsi le réusinage du au bleuissement. •Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: droit
Taille de grain: 40
n max.: 13300 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: SLTK avec support en plastique droit
Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du mandrin d'outil: Filetage femelle M14 mm
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm

Avantage(s):

Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.
Un support en plastique léger assure à l’outil son faible poids et un maniement facile. Les fentes de refroidissement intégrées permettent une utilisation sans échauffement, évitant ainsi le réusinage du au bleuissement.
Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Titan et alliages de nickel: bien adapté

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Fonte

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Éliminer la laque: convient
Usinage de précision: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: convient
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
La présence de fentes de refroidissement évite le bleuissement : Cela réduit le réusinage nécessaire et assure un résultat parfait en termes de qualité de surface
Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Montage rapide et facile sans clé de serrage
Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs