Gant Driver cuir Ovin Grey XL R

Réf.: A260GRRXL
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
Couleur Grau
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A260GRRXL
EAN / GTIN 5036108273911
Réf. fabricant A260GRRXL

Description

Description:

Ce gant en cuir est fabriqué en peau de chèvre, l'un des cuirs les plus souples et les plus résistants disponibles sur le marché. Le cuir respirant est idéal pour une utilisation dans les climats doux et chauds, il réduit la sensation de chaleur des mains.

Caractéristique(s):

  • Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • pilote cuir classique
  • La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
  • Cuir durable
  • Niveau 3 Abrasion ANSI
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Matière(s):

Matériau: Cuir pleine fleur; Elastique;