Gant Docker Premium Red XXXL R

Réf.: A220RERXXXL
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
Couleur Rot
Taille des gants 12

Numéros d’identification et classifications

Référence article A220RERXXXL
EAN / GTIN 5036108292202
Réf. fabricant A220RERXXXL

Description

Description:

Le gant docker A220 est en cuir de haute qualité. Manchette plastifiée et protège artère. Idéal pour la manutention, la construction, les mines.

Caractéristique(s):

  • Montage en cuir fendu de qualité premium
  • Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
  • Protection des doigts
  • Poignets de sécurité caoutchoutés
  • Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
  • Cuir durable
  • Certifié CE
  • Niveau 4 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; Polyester; Caoutchouc; Elastique; Coton;