Description:
Gant nylon et fibre de carbone antistatique, jauge 13, avec paume enduit PU pour une meilleure dextérité. Bouts des doigts enduits PU pour une excellente dextérité. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision
Caractéristique(s):
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Antistatique
- bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
- revêtement en PU lisse
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau Anticoupure A1 ANSI
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Fibre de carbone; Elastique;