Kit de maintenance en ligne (métrique) dans le trolley à outils n° 13217 13214/1 WT/LR Lg.381mm Largeur581mm Hauteur455mm 163 pcs.

Réf.: 98814930
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
Référence article 98814930
EAN / GTIN 4018754347186
Réf. fabricant 98814930

Description

Description:

Top caractéristiques Trousse à outils :
- pour la maintenance sur les avions et les hélicoptères
- Trolley à outils extrêmement robuste et résistant en polypropylène pour une utilisation professionnelle
- 5 tiroirs facilement amovibles, fermés par un couvercle transparent, avec arrêt de l'extraction à 2 hauteurs différentes
- avec une partie supérieure et une partie avant, couvercle amovible
- 1 plateau amovible avec 2 poignées et 2 couvercles de tiroirs transparents sous le couvercle supérieur
- les tiroirs peuvent être utilisés comme boîte à outils séparée grâce au couvercle transparent
- 2 roulettes doubles à roulement facile du côté de la poignée télescopique
- poignée télescopique extensible et 2 poignées de transport latérales
- résistant au Skydrol, acétone, essence et huiles hydrauliques
- par cadenas verrouillable à 3 positions163 pièces de contenu dans des inserts TCS : 96831100 TCS 13214/1 WT/LM 12 douilles à six pans 1/4″ n°. 40 : 4 ; 4,5 mm11 douilles à double six pans 1/4″ n° 40D : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm6 douilles 3/8″ n° 45 : 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm4 douilles 3/8″ n°. 46 : 15 ; 17 ; 19 ; 21 mm2 rallonges QuickRelease 1/4″n° 408QR : L. 55 ; 150 mm1 joint de cardan QuickRelease 1/4″n°. 407/1QR : L. 45 mm1 pièce d'agrandissement N° 409M : 1/4 à 3/8″1 cliquet QuickRelease à denture fine 1/4″ N°. 415QR N : L. 117 mm1 cliquet à embouts à denture fine 1/4″ n° 415SGB N : L. 117 mm1 porte-embouts 1/4″ n° 412 : L. 25 mm2 rallonges QuickRelease 3/8″ n°. 426QR : L. 75 ; 240 mm1 Joint à cardan QuickRelease 3/8″ N° 428/1QR : L. 60 mm1 Réducteur 3/8″ à 1/4″ N° 431 : L. 28 mm1 pièce d'agrandissement N° 432M : 3/8 à 1/2″1 cliquet à fine denture QuickRelease 3/8″ N° 435QR N : L. 193 mm1 porte-embout 5/16″ N°. 443: L. 32 mm1 Tournevis à cliquet à embouts 1/4″ N° 4008-1 : L. 250 mm1 Bit-Box N° 1208 : 1 porte-embouts à changement rapide 1/4″ , L. 25 mm : SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adaptateur 1/4″ 4KT/6KT , 30 pièces1 manche enfichable 1/4″ n°. 400 : L. 150 mm 96831101 TCS 13214/1 WT/LM 21 manivelle QuickRelease 3/8″ n° 453QR : L. 408 mm1 jauge d'épaisseur de précision n°. 11095/20 : 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm1 couteau à câble n° 12320 : L de la lame. 90 mm1 Pince à griffes N° 12922 : L. 540 mm1 Pied à coulisse pour profil de pneu N° 12900/3 : L. 150 mm1 Clé à molette, réglable N° 4025 : SW max.24 mm1 clé mixte OPEN BOX n° 13 : 30 mm L. 330 mm1 douille à six pans, longue n°. 40L : 4,5 mm11 douilles à double six pans, longues 1/4″ n° 40DL : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm5 douilles articulées à double six pans 1/4″ n°. 402 : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 mm 96831102 TCS 13214/1 WT/LM 31 pied à coulisse N° 12900N : L. 150 mm1 miroir télescopique N° 12921M: L. 178-921 mm1 pince à pompe à eau FastGRIP n° 6572 : L. 240 mm1 pince à tourbillonner les fils n° 6575 : L. 230 mm1 pince-grip n° 6564 : L. 175 mm1 pince coupante latérale électronique n° 6707 : L. 115 mm1 pince combinée n° 6700 : L. 160 mm1 pince téléphonique n° 6731 : L. 200 mm 96831103 TCS 13214/1 WT/LM 44 chasse-goupilles n°. 109 : 1,4 ; 2,8 ; 3,4 ; 3,9 mm1 marteau de serrurier n° 10961: 500 g1 marteau de protection n° 10959: Ø 35 mm1 règle graduée en acier n° 13110: L. 300 mm1 broche en laiton n° 12495: L. 200 mm1 punaise n° 12321 : L. 250 mm1 levier magnétique à goupille n° 12601 : L. 145 mm1 mètre à ruban n°. 12935/3 : L. 3 m1 lampe de poche LED n° 13128 : 320 lm 96831104 TCS 13214/1 WT/LM 51 grattoir plastique lame moyenne n°10678 1 grattoir plastique lame étroite n° 106791 grattoir plastique lame inclinée n° 106801 grattoir plastique lame pointue n° 106812 tournevis à fente n°. 4622 : 1,0 x 5,5 x 100 ; 1,2 x 6,5 x 125 mm3 tournevis cruciformes N° 4632 : PH1 ; PH2 ; PH31 alésoir rond N° 10758 : L. 280 mm1 outil à crochet N° 13001 : coudé à 45° L. 155 mm1 Jeu de tournevis coudés à tête sphérique n° 10767/9 : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm1 Extracteur d'aubier n°. 13009 : L. 265 mm 96831105 TCS 13214/1 WT/LM 617 clés mixtes OPEN BOX n°. 13 : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 mm5 clés mixtes OPEN BOX n° 16 : 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 mm7 clés mixtes à cliquet n° 17 : 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 ; 17 ; 19 mm.

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 163 pièces
  • largeur mm (b): 581 mm
  • Hauteur mm (h): 455 mm
  • Longueur mm (l): 381 mm
  • Poids (g): 27500 g