Garde-corps système Bouchon d'extrémité ø 40 x 3 1 jeu = 2 pièces

Réf.: 984061
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Zubehör für Leitern

Numéros d’identification et classifications

Référence article 984061
EAN / GTIN 4031405951730
Réf. fabricant 984061
Article hors catalogue L90110 1366

Description

Description:

  • Un usage universel
  • Un montage simple
  • Une construction stable
  • Un design esthétique
  • Nos éléments de liaison et nos tubes d'un diamètre extérieur de 40 mm pour garde-corps système peuvent être montés dans toutes les variantes de construction. En standard, les éléments d'assemblage sont en acier galvanisé, ce qui convient pour l'intérieur
  • Une version en acier inoxydable, recommandée pour l'extérieur, est également disponible moyennant un supplément. Un traitement de surface tel que le revêtement par poudre peut être réalisé sur demande dans toutes les couleurs RAL courantes.
  • Tous les raccords sont également disponibles en acier inoxydable sur demande
.

Caractéristique(s):

  • Matériau : plastique
  • Montage nécessaire : A monter avec des outils
.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier