Casques de protection uvex pheos alpine vert

Réf.: 9773450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9773450
EAN / GTIN 4031101538921
Réf. fabricant 9773450
Article hors catalogue L01660 196

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Casques de protection
  • Nom du produit: uvex pheos alpine
  • Type de produit: Casque de protection pour l'industrie
  • couleur de recherche (filtre): vert
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Matériau de la coque extérieure: Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • Pointures: 52 cm/61 cm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier