{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible rallonge verticale | 600 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 2 400 kg | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 37 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 717 mm | |
Profondeur | 725 mm | |
Largeur en E | 36E | |
Profondeur en E | 36E | |
Largeur tiroirs à rallonge verticale | 155 mm | |
Hauteur utile rallonge verticale | 750 mm | |
Larg. utile rallonge verticale | 145 mm | |
Prof. utile rallonge verticale | 628 mm | |
Nombre de rallonges | 4 | |
Exécution rallonge verticale | avec glissières au sol | |
Poids | 188 kg | |
Type de produit | Armoire verticale CNC lourde |
Référence article | 971600 4 | |
EAN / GTIN | 4045197495303 | |
Réf. fabricant | 971600 4 |