Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés avec gaines bi-matière chromée 180 mm

Réf.: 97 52 63
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 52 63
EAN / GTIN 4003773050148
Réf. fabricant 97 52 63
Article hors catalogue L70010 1119

Description

Description:

  • pour sertir les contacts tournés
  • sertissage à quatre points pour une connexion sertie de qualité supérieure
  • calibre pour contrôler le réglage de base
  • qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
  • force amplifiée grâce à la démultiplication par levier très efficace pour un travail moins fatiguant
  • très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique
  • réglage de pression précis pour différentes sections de conducteur grâce à une molette de réglage
  • Pince fournie en mallette plastique avec plateau de mousse et positionneur pour les contacts

Caractéristique(s):

  • Application : contacts tournés
  • Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 2,5mm²
  • AWG : 28 - 14
  • Nombre de nids : 1
  • Diamètre de contact max : 5mm
  • chromé
  • Avec étuis multicomposants