Paire de mors de rechange avec vis pour 967430, Largeur mors: 160mm

Réf.: 967440 160
Fixer le prix 2 Unité (20,93 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 160 mm
Hauteur 25 mm
Profondeur 10 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 105 mm
Type de surface de serrage strié
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967440 160
EAN / GTIN 4045197613011
Réf. fabricant 967440 160

Description

Exécution:

Surface trempée, striée.

Adapté(s) pour:

Etaux parallèles HOLEX 967430.

Livraison:

Avec vis de fixation.