{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 180 kg | |
Largeur d'assise | 470 mm | |
Hauteur du dossier | 570 mm | |
Plage de réglage en hauteur avec roulettes | 470 mm - 640 mm | |
Plage de réglage en hauteur du dossier | 60 mm | |
Plage de réglage profondeur d'assise | 420 mm - 480 mm | |
Couleur matériau de l'assise | noir | |
Type de produit | Chaise pivotante de travail |
Référence article | 965363 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849961798 |