{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Cushion Trax® (black/yellow) | |
Confort position debout | Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température) | |
Protection antichocs | Plancher | |
Propriété du matériau | non résistant à l'huile | |
Longueur | 200 cm | |
Largeur | 122 cm | |
Epaisseur | 14,3 mm | |
Matière | Noyau en mousse de vinyle | |
Surface | Vinyle | |
Couleur | noir / jaune | |
Chanfrein | 4 côtés | |
Dessous antidérapant | oui | |
Avec arêtes de sécurité | 2 côtés | |
Enfichable | non | |
Résistance limitée à la plupart | Graisses, substances, produits chimiques industriels | |
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Poids | 14 kg | |
Poids par surface | 6,5 kg/m2 | |
Type de produit | Tapis de travail |
Référence article | 964531 200 | |
EAN / GTIN | 2050001943491 | |
Réf. fabricant | 479C0048YB |