Tapis en caoutchouc strié, Pour largeur d'armoire: 1500mm

Réf.: 957090 1500
Remise
56,58 €
(51,27 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur d'armoire (mm) Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à tablettes

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à tablettes
Largeur 1 500 mm
Profondeur 550 mm
Epaisseur 3 mm
Pour largeur d'armoire 1500
Matière Caoutchouc
Surface Rainures
Couleur noir
Type de produit Tapis en caoutchouc strié

Numéros d’identification et classifications

Référence article 957090 1500
EAN / GTIN 2050001946805
Réf. fabricant 957090 1500

Description

Exécution:

En caoutchouc strié de 3 mm d’épaisseur, noir; pour dessus d’armoires combinables.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier