• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils universel 90° Easyfix 50X25 mm

Réf.: 955600 50X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,50 € / Unité
  • De 5 Unité
    8,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 061 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile×Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur utile 25 mm
Largeur utile 43 mm
Profondeur utile 50 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet rond double 90°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955600 50X25
EAN / GTIN 4062406196431
Réf. fabricant 955600 50X25

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier