Jeu de bacs pour petites pièces easyPick, 12×20G, Type: 75/1

Réf.: 950250 75/1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 50 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 12
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Pour largeur utile de tiroir 300 mm
Pour prof. utile de tiroir 500 mm
Poids 1,35 kg
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 950250 75/1
EAN / GTIN 4062406152451
Réf. fabricant 950250 75/1
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 12×20G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 12×20G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951251: 9 × réf. 4×4/4; 3 × réf. 4×4/2; 3 × réf. 4×4/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier