{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 240 mm | |
Largeur surface de base | 750 mm | |
Prof. surface de base | 550 mm | |
Hauteur int. compartiment pour PC portable | 85 mm | |
Largeur int. compartiment pour PC portable | 560 mm | |
Prof. int. compartiment pour PC portable | 275 mm | |
Poids | 21,5 kg | |
Type de produit | Pupitre informatique |
Référence article | 948041 S | |
Réf. fabricant | 948041 S |