{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 40 | |
Profondeur en G | 20 | |
Hauteur utile | 845 mm | |
Type de fiche, entrée | F | |
Type de prise | F | |
Tension nominale | 400 V | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Nombre d'emplacements | 24 | |
Nombre de prises de type F | 24 | |
Poids | 88 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Armoires pour charge de batteries |
Référence article |
944503 1000/DE
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406073565
Copier |
|
Réf. fabricant |
944503 1000/DE
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |