• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Armoire roulante 860/0

Réf.: 942997 860/0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,24 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×27 E
Hauteur 862 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 36E
Profondeur en E 27E
Hauteur utile 600 mm
Hauteur utile pour tiroirs 600 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 600 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 100 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 0
Charge admissible max. 600 kg
Matériau tablette Tôle d'acier avec caoutchouc strié
Tablette oui
Exécution à roulettes; pour garnissage libre
Exécution rebord 4 côtés
Poignée oui
Emplacement poignée Face avant
Poids 56 kg
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942997 860/0
EAN / GTIN 4045197774231
Réf. fabricant 942997 860/0

Description

Exécution:

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (⌀ 100 mm), avec blocages. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et 2 poignées. Fermeture centrale.
Corps sans tiroirs; tiroirs adaptés, voir codes art. 942973, 942978.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035,
tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livrés automatiquement avec verrouillage individuel des tiroirs en combinaison avec l'équipement des tiroirs de 942973 et 942978.

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier