{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur×profondeur en E | 27×27 E | |
Hauteur | 860 mm | |
Largeur | 565 mm | |
Profondeur | 572 mm | |
Largeur en E | 27 E | |
Profondeur en E | 27 E | |
Hauteur utile | 600 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 600 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 100 mm | |
Avec rebord | oui | |
Nombre de tiroirs | 0 | |
Charge admissible max. | 600 kg | |
Matériau tablette | avec caoutchouc strié | |
Exécution | à roulettes; pour garnissage libre | |
Exécution rebord | 3 côtés | |
Poignée | oui | |
Emplacement poignée | Face avant | |
Poids | 48 kg | |
Type de produit | Armoires roulantes |
Référence article | 942837 860/0 | |
EAN / GTIN | 4045197809841 | |
Réf. fabricant | 942837 860/0 |